Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG-CLPSAE-009 Clevis Pin Steel 0.875 X 2 1/8 tuumaa, 5PK | AA8ZQE 1BBA5

APPROVED VENDOR WWG-CLPSAE-009 Clevis Pin Steel 0.875 X 2 1/8 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AA8ZQE Malli: WWG-CLPSAE-009Ristiviite: 1BBA5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus2.125 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus2.125 "
Pin Dia.7 / 8 "
TyyppiSAE-standardi
Käyttökelpoinen pituus1.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.981
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPSAE-009 Clevis Pin Steel 0.875 X 2 1/8 tuumaa, 5PK
€74.98 /pakkaus