Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG-CLPSAE-005 Clevis Pin Steel 0.438 X 1 3/16 tuumaa, 25PK | AA8ZQD 1BAZ6

APPROVED VENDOR WWG-CLPSAE-005 Clevis Pin Steel 0.438 X 1 3/16 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: AA8ZQD Malli: WWG-CLPSAE-005Ristiviite: 1BAZ6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus1.187 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus1.187 "
Pin Dia.7 / 16 "
TyyppiSAE-standardi
Käyttökelpoinen pituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.66
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPSAE-005 Clevis Pin Steel 0.438 X 1 3/16 tuumaa, 25PK
€30.27 /pakkaus