Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR WWG-375-4000-LZ Cotter Pin Zinc 3/8 X 4 Inch Length, 50PK | AC3WGU 2WZP5

APPROVED VENDOR WWG-375-4000-LZ sokka, sinkki, 3/8 x 4 tuumaa, pituus 50 PK

Varastossa
Tuote: AC3WGU Malli: WWG-375-4000-LZRistiviite: 2WZP5
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
€39.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus4"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Pin Dia.3 / 8 "
TyyppiLaajennettu piikki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-375-4000-LZ sokka, sinkki, 3/8 x 4 tuumaa, pituus 50 PK
€39.99 /pakkaus