HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG-312-2000-LZ Sokka Sinkki 5/16 X 2 Inl, 250PK | AC3WGH 2WZN4

APPROVED VENDOR WWG-312-2000-LZ sokka, sinkki 5/16 x 2 inl, 250PK

Varastossa
Tuote: AC3WGH Malli: WWG-312-2000-LZRistiviite: 2WZN4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€95.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus2"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Pin Dia.5 / 16 "
TyyppiLaajennettu piikki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.56
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-312-2000-LZ sokka, sinkki 5/16 x 2 inl, 250PK
€95.54 /pakkaus