Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG-250-3000-LZ sokka sinkki 1/4 x 3 tuumaa pituus, 125PK | AC3WGD 2WZL9

APPROVED VENDOR WWG-250-3000-LZ sokka, sinkki, 1/4 x 3 tuumaa, pituus 125 PK

Varastossa
Tuote: AC3WGD Malli: WWG-250-3000-LZRistiviite: 2WZL9
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
€36.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus3"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Pin Dia.1 / 4 "
TyyppiLaajennettu piikki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-250-3000-LZ sokka, sinkki, 1/4 x 3 tuumaa, pituus 125 PK
€36.96 /pakkaus