Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WSI03101000-001P Peukaloruuvisiipi 5/16-18 1 pituus | AD7KVW 4EZP6

APPROVED VENDOR WSI03101000-001P Peukaloruuvisiipi 5/16-18 1" pituus

Varastossa
Tuote: AD7KVW Malli: WSI03101000-001PRistiviite: 4EZP6

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään korkeus0.53 - 0.67 "
PäämateriaaliRauta, sinkki
Head Typesiipi
pään leveys1.12 - 1.25 "
Pituus1"
MateriaaliRauta
Rockwellin kovuusBrinell Min 137
Olkapään halkaisija.0.51 - 0.58 "
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318158085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WSI03101000-001P Peukaloruuvisiipi 5/16-18 1" pituus
€2.61 / yksikkö