Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WN5X00300-010P1 Siipimutteri A2 18-8 Ruostumaton teräs M3 X 0.50Mm, 10PK | AB8MPV 26L006

APPROVED VENDOR WN5X00300-010P1 Siipimutteri A2 18-8 ruostumaton teräs M3 X 0.50 mm, 10PK

Varastossa
Tuote: AB8MPV Malli: WN5X00300-010P1Ristiviite: 26L006

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipimutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Verrattavissa18-8 ruostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM3 x 0.5
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Korkeus8.6mm
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriSiipimutteri
Omaisuusluokka70
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM3 x 0.5
KiertyyppiMetrinen-karkea
TyyppiStandardi
Siipiväli17.6mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WN5X00300-010P1 Siipimutteri A2 18-8 ruostumaton teräs M3 X 0.50 mm, 10PK
€7.76 /pakkaus