Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WASB81WZ Tasainen aluslevy Leveä Sopii 1 1/8 tuumaa, 2PK | AB8MTK 26L066

APPROVED VENDOR WASB81WZ litteä aluslevy leveä Sopii 1 1/8 tuumaa, 2PK

Varastossa
Tuote: AB8MTK Malli: WASB81WZRistiviite: 26L066

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy, tyyppi B
VäriHopea
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihin1.125 "
Sisällä Dia.1.187 "
MateriaaliTeräs sinkki
Dia ulkopuolella.3.25 "
Pakkauksen paino0.2184
Rockwellin kovuusB49
Koko1.125 "
Paksuus0.146 - 0.174 "
Paksuustoleranssi0.146 - 0.174 "
TyyppiLeveä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WASB81WZ litteä aluslevy leveä Sopii 1 1/8 tuumaa, 2PK
€32.63 /pakkaus