Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WASB78NZ tasainen aluslevy Kapea Sopii 7/8 tuumaa, 2PK | AB8MTB 26L058

APPROVED VENDOR WASB78NZ tasainen aluslevy kapea Sopii 7/8 tuuman, 2PK

Varastossa
Tuote: AB8MTB Malli: WASB78NZRistiviite: 26L058

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy, tyyppi B
VäriHopea
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihin7 / 8 "
Sisällä Dia.15 / 16 "
MateriaaliTeräs sinkki
Dia ulkopuolella.1 15 / 32 "
Pakkauksen paino0.126
Rockwellin kovuusB49
Koko7 / 8 "
Paksuus0.09 - 0.112 "
Paksuustoleranssi0.090 - 0.112 "
TyyppiKapea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0292
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WASB78NZ tasainen aluslevy kapea Sopii 7/8 tuuman, 2PK
€5.18 /pakkaus