Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WAS50412 Litteä aluslevy 18-8 ruostumaton teräs Sopii 1/2 tuuman, 25PK | AB9KMM 2DPA1

APPROVED VENDOR WAS50412 litteä aluslevy 18-8 ruostumatonta terästä Sopii 1/2 tuumalle, 25PK

Varastossa
Tuote: AB9KMM Malli: WAS50412Ristiviite: 2DPA1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
Sisällä Dia.9 / 16 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.375 "
Pakkauksen paino0.2
Rockwellin kovuusB70
Paksuus0.097 - 0.121 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3735
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Pakkauksen painoRockwellin kovuusPaksuusPaksuustoleranssiTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ WAS40414 Tasainen aluslevy 18-8 ruostumaton teräs Sopii 1/4 tuumalle - 25 kpl pakkaus | AB9KLJ 2DNX2 WAS 404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 - 0.08 "-Standardi€10.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WAS50412 litteä aluslevy 18-8 ruostumatonta terästä Sopii 1/2 tuumalle, 25PK
€89.34 /pakkaus