Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ VGRS200 rumputulppa teräs halkaisija 2 tuumaa | AC7ERJ 38F847

APPROVED VENDOR VGRS200 rumputulppa teräksen halkaisija 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC7ERJ Malli: VGRS200Ristiviite: 38F847

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpupistoke
rakentaminenTeräs
Halkaisija2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8309900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä VGRS200ZB Rumpupistoke sinkitty halkaisija 2 tuumaa | AC7ERH 38F846 VGRS200ZB€4.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR VGRS200 rumputulppa teräksen halkaisija 2 tuumaa
€2.55 / yksikkö