Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjän VENTV-rummun turva-aukko pystysuora 2-lanka | AB4CKV 1WXB6

APPROVED VENDOR VENTV-rummun turvaventtiili, pystysuora 2" kierre

Varastossa
Tuote: AB4CKV Malli: VENTVRistiviite: 1WXB6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummun turva-aukko
(M) NPT-tulo2"
Rungon materiaaliMessinki ja alumiini
VäriPronssi
Halkeilupaine5 - 8 psi
TyyppiPystysuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Flash-pidätin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR VENTV-rummun turvaventtiili, pystysuora 2" kierre
€125.30 / yksikkö