Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Hyväksytty myyjä UVSNAP2418 Julistekehys hopea 18 x 24 tuumaa | AF3QPJ 8AYZ5

APPROVED VENDOR UVSNAP2418 julistekehys, hopea, 18 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3QPJ Malli: UVSNAP2418Ristiviite: 8AYZ5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätunnistekuva
Kehyksen väriHopea
KehysmateriaaliMuovi
Kehyksen koko18 x 24 "
KiinnikkeetPysty tai vaaka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriKehyksen kokoHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA UVSNAP3624 Juliste Runko Hopea 24 x 36 tuumaa | AF4EAR 8TMJ1 UVSNAP3624Hopea24 x 36 "€81.76
HYVÄKSYTTY MYYJÄ UVSNAP1411 KULTA Julistekehys kulta 11 x 14 tuumaa | AF4GZH 8WRR6 UVSNAP1411 KULTAKulta11 x 14 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ UVSNAP1411 MUSTA Julistekehys Musta 11 x 14 Tuumaa | AF4NPH 9DPN8 UVSNAP1411 MUSTAMusta11 x 14 "€60.26
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA UVSNAP1411 HOPEA Julisterengas, hopea, 11 "x 14" | AF6BVW 9WD33 UVSNAP1411 HOPEAHopea11 x 14 "€60.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR UVSNAP2418 julistekehys, hopea, 18 x 24 tuumaa
€33.23 / yksikkö