Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U69316.037.0200 Niittimutteri Laipallinen alumiini 3/8-16 X 0.938, 20PK | AE4WXX 5NNJ6

APPROVED VENDOR U69316.037.0200 niittimutteri laipallinen alumiini 3/8-16 X 0.938, 20PK

Varastossa
Tuote: AE4WXX Malli: U69316.037.0200Ristiviite: 5NNJ6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.490 "
Poran koko1 / 2 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.0.781 "
Grip-alue0.115 - 0.200 "
Pää Dia.0.781 "
Pään korkeus0.088 "
Reiän koko0.490 "
Pituus0.938 "
MateriaaliAlumiini
Mutterilaipallinen
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.094
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7616107030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U69316.037.0200 niittimutteri laipallinen alumiini 3/8-16 X 0.938, 20PK
€19.61 /pakkaus