Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U69316.025.0200 Niittimutteri Laipallinen alumiini 1/4-20 X 0.750, 40PK | AE4WXA 5NNG6

APPROVED VENDOR U69316.025.0200 niittimutteri laipallinen alumiini 1/4-20 X 0.750, 40PK

Varastossa
Tuote: AE4WXA Malli: U69316.025.0200Ristiviite: 5NNG6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.332 "
Poran kokoQ
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.0.475 "
Grip-alue0.140 - 0.200 "
Pää Dia.0.475 "
Pään korkeus0.058 "
Reiän koko0.322 "
Pituus0.75 "
MateriaaliAlumiini
Mutterilaipallinen
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.61
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7616107030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U69316.025.0200 niittimutteri laipallinen alumiini 1/4-20 X 0.750, 40PK
€16.26 /pakkaus