Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U69316.019.0130 Niittimutteri laipallinen alumiini 10-24 X 0.594, 50PK | AE4WXU 5NNJ3

APPROVED VENDOR U69316.019.0130 Niittimutteri laipallinen alumiini 10-24 X 0.594, 50PK

Varastossa
Tuote: AE4WXU Malli: U69316.019.0130Ristiviite: 5NNJ3
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
€14.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.250 "
Poran koko1 / 4 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.0.406 "
Grip-alue0.080 - 0.130 "
Pää Dia.0.406 "
Pään korkeus0.038 "
Reiän koko0.250 "
Pituus0.594 "
MateriaaliAlumiini
Mutterilaipallinen
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.75
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7616109030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U69316.019.0130 Niittimutteri laipallinen alumiini 10-24 X 0.594, 50PK
€14.36 /pakkaus