Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U69316.016.0120 Niittimutteri Laipallinen alumiini 8-32 Kierrekoko, 0.500, 50PK | AE4WXF 5NNH1

APPROVED VENDOR U69316.016.0120 Niittimutteri, laipallinen alumiini 8-32 kierrekoko, 0.500, 50 PK

Varastossa
Tuote: AE4WXF Malli: U69316.016.0120Ristiviite: 5NNH1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.221 "
Poran koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.0.357 "
Grip-alue0.075 - 0.120 "
Pää Dia.0.357 "
Pään korkeus0.032 "
Reiän koko0.221 "
Pituus0.512 "
MateriaaliAlumiini
Mutterilaipallinen
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7616109030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U69316.016.0120 Niittimutteri, laipallinen alumiini 8-32 kierrekoko, 0.500, 50 PK
€16.42 /pakkaus