Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U69315.019.0131 Niittimutteri pyälletty 10-32 X 0.488, 100PK | AE4WYY 5NNN0

APPROVED VENDOR U69315.019.0131 Niittimutteri pyälletty 10-32 X 0.488, 100PK

Varastossa
Tuote: AE4WYY Malli: U69315.019.0131Ristiviite: 5NNN0
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
€40.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.295 "
Poran koko19 / 64 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.0.417 "
Grip-alue0.020 - 0.130 "
Pää Dia.0.417 "
Pään korkeus0.037 "
Reiän koko0.296 "
Pituus0.488 "
MateriaaliAlumiini
MutteriPyälletty laipallinen
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)19.69
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7616109030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U69315.019.0131 Niittimutteri pyälletty 10-32 X 0.488, 100PK
€40.71 /pakkaus