Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U69315.016.0080 Niittimutteri pyälletty 8-32 X 0.433, 100PK | AE4WYW 5NNL8

APPROVED VENDOR U69315.016.0080 Niittimutteri pyälletty 8-32 X 0.433, 100PK

Varastossa
Tuote: AE4WYW Malli: U69315.016.0080Ristiviite: 5NNL8
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
€52.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.264 "
Poran koko17 / 64 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.0.392 "
Grip-alue0.020 - 0.080 "
Pää Dia.0.392 "
Pään korkeus0.032 "
Reiän koko0.265 "
Pituus0.433 "
MateriaaliAlumiini
MutteriPyälletty laipallinen
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7616109030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U69315.016.0080 Niittimutteri pyälletty 8-32 X 0.433, 100PK
€52.22 /pakkaus