Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U69155.031.0165 Rivet Nut Flush Zinc 5/16-18 X 0.712, 25PK | AE4WYC 5NNK1

APPROVED VENDOR U69155.031.0165 Niittimutteri, tasainen sinkki 5/16-18 X 0.712, 25PK

Varastossa
Tuote: AE4WYC Malli: U69155.031.0165Ristiviite: 5NNK1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.499 "
Poran koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunsinkki
Laippa Dia.0.560 "
Grip-alue0.030 - 0.165 "
Pää Dia.0.560 "
Pään korkeus0.022 "
Reiän koko0.500 "
Pituus0.67 "
MateriaaliTeräs
MutteriHuuhdella
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U69155.031.0165 Niittimutteri, tasainen sinkki 5/16-18 X 0.712, 25PK
€25.45 /pakkaus