Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U69135.025.0165 Niittimutteri pyälletty sinkki 1/4-20 X 0.590, 50PK | AE4XAE 5NNR9

APPROVED VENDOR U69135.025.0165 niittimutteri pyälletty sinkki 1/4-20 X 0.590, 50PK

Varastossa
Tuote: AE4XAE Malli: U69135.025.0165Ristiviite: 5NNR9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.390 "
Poran koko25 / 64 "
Suorittaa loppuunsinkki
Laippa Dia.0.500 "
Grip-alue0.027 - 0.165 "
Pää Dia.0.500 "
Pään korkeus0.06 "
Reiän koko0.391 "
Pituus0.59 "
MateriaaliTeräs
MutteriPyälletty laipallinen
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.21
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7616107030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U69135.025.0165 niittimutteri pyälletty sinkki 1/4-20 X 0.590, 50PK
€21.21 /pakkaus