Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U63265.037.0400 Vipupultin koko 3/8 4 tuumaa pituus, 25PK | AA3GAT 11K314

APPROVED VENDOR U63265.037.0400 Vipupultin koko 3/8 4 tuumaa pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AA3GAT Malli: U63265.037.0400Ristiviite: 11K314

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda pultti
Pultin koko3 / 8 "
Poran koko1"
Pää Dia.5 / 8 "
Pään korkeus1 / 4 "
Head TypeSieni
MateriaaliTeräs
Ruuvin pituus4"
Koko3 / 8 "
thread Pituus3.875 "
Kierteen koko3 / 8-16
Käyttökelpoinen pituus2.625 "
Siipiväli2-7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.84
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.037.0400 Vipupultin koko 3/8 4 tuumaa pituus, 25PK
€46.86 /pakkaus