Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT U63265.019.0200 Vipupultin koko 3/16 2 tuumaa pituus, 50PK | AA3GAG 11K304

APPROVED VENDOR U63265.019.0200 Vipupultin koko 3/16 2 tuumaa pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AA3GAG Malli: U63265.019.0200Ristiviite: 11K304

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda pultti
Pultin koko3 / 16 "
Poran koko9 / 16 "
Pää Dia.3 / 8 "
Pään korkeus1 / 8 "
Head TypeSieni
MateriaaliTeräs
Ruuvin pituus2"
Koko3 / 16 "
thread Pituus1 31 / 32 "
Kierteen koko10-24
Käyttökelpoinen pituus1.125 "
Siipiväli2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.66
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.019.0200 Vipupultin koko 3/16 2 tuumaa pituus, 50PK
€23.86 /pakkaus