Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U55462.016.0001 Lock Washer 316 Stainless Steel #8, 50PK | AA9NJT 1EAL9

APPROVED VENDOR U55462.016.0001 lukkoaluslevy 316 ruostumaton teräs #8, 50PK

Varastossa
Tuote: AA9NJT Malli: U55462.016.0001Ristiviite: 1EAL9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin#8
Sisällä Dia.0.168 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.336 "
Rockwellin kovuusB85
Paksuus0.02 "
Paksuustoleranssi0.023 - 0.018 "
TyyppiSisäinen hammas, tyyppi A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0058
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U55462.016.0001 lukkoaluslevy 316 ruostumaton teräs #8, 50PK
€7.99 /pakkaus