Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U55420.037.0001 Flat Washer Wide Stainless Steel 3/8 Inch, 50PK | AB7DYE 22UE42

APPROVED VENDOR U55420.037.0001 litteä aluslevy, leveä ruostumaton teräs, 3/8 tuumaa, 50 PK

Varastossa
Tuote: AB7DYE Malli: U55420.037.0001Ristiviite: 22UE42 / 42KV43

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
Sisällä Dia.7 / 16 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1"
Paksuus0.083 "
TyyppiLeveä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3276
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Pakkauksen painoRockwellin kovuusPaksuusPaksuustoleranssiTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ WAS40501 litteä aluslevy 316 ruostumaton teräs sopii 1 sisään | AB9KMF 2DNZ4 WAS 405011"1-1 / 16 "2"0.1B700.108 - 0.16 "-Standardi€14.84
HYVÄKSYTTY MYYJÄ WAS50534 litteä aluslevy 316 ruostumaton teräs sopii 3/4 sisään | AB9KNA 2DPC6 WAS 505343 / 4 "13 / 16 "2"0.2B700.122 - 0.177 "-Standardi€13.91
HYVÄKSYTTY MYYJÄ WAS50578 litteä aluslevy 316 ruostumaton teräs sopii 7/8 sisään | AB9KNB 2DPC7 WAS 505787 / 8 "15 / 16 "2.25 "0.02B700.136 - 0.192 "-Standardi€27.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U55420.037.0001 litteä aluslevy, leveä ruostumaton teräs, 3/8 tuumaa, 50 PK
€17.05 /pakkaus