Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U55411.025.0002 Hex Locknut 316 Stainless Steel 1/4-28, 50PK | AB8UVB 29DU06

APPROVED VENDOR U55411.025.0002 kuusiokolomutteri 316 ruostumaton teräs 1/4-28, 50PK

Varastossa
Tuote: AB8UVB Malli: U55411.025.0002Ristiviite: 29DU06 / 42KV32

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
VerrattavissaA4 ruostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-28
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316
Korkeus0.238 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
MutteriNailonistukka
Rockwellin kovuusB80 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiNylon-insertillä
Leveys7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2034
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U55411.025.0002 kuusiokolomutteri 316 ruostumaton teräs 1/4-28, 50PK
€10.61 /pakkaus