Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U55410.100.0002 Flat Washer Standard Stainless Steel 1 Inch, 5PK | AB7EHB 22UG71

APPROVED VENDOR U55410.100.0002 tasainen aluslevy, vakio ruostumaton teräs, 1 tuuma, 5PK

Varastossa
Tuote: AB7EHB Malli: U55410.100.0002Ristiviite: 22UG71

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Sopii pulttikokoihin1"
Sisällä Dia.1-1 / 16 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.2.5 "
Paksuus0.141 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3848
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U55410.100.0002 tasainen aluslevy, vakio ruostumaton teräs, 1 tuuma, 5PK
€13.41 /pakkaus