Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U55080.112.0001 kuusiomutteri ruostumaton teräs 1-1/8-7, 5PK | AB7EVX 22UK52

APPROVED VENDOR U55080.112.0001 kuusiomutteri ruostumaton teräs 1-1/8-7, 5PK

Varastossa
Tuote: AB7EVX Malli: U55080.112.0001Ristiviite: 22UK52

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 1 / 8-7 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316
Korkeus31 / 32 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko8
KiertyyppiUNC
Leveys1 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.92
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U55080.112.0001 kuusiomutteri ruostumaton teräs 1-1/8-7, 5PK
€77.94 /pakkaus