Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U55080.050.0001 Hex Nut Full 1/2-13 3/4 Inch, 25PK | AB3YTY 1WB88

APPROVED VENDOR U55080.050.0001 kuusiomutteri täysi 1/2-13 3/4 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: AB3YTY Malli: U55080.050.0001Ristiviite: 1WB88

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316
Korkeus7 / 16 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Mutterikuusiomutterin
Rockwellin kovuusB80 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKoko
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4126
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U55080.050.0001 kuusiomutteri täysi 1/2-13 3/4 tuumaa, 25PK
€16.47 /pakkaus