Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U55080.025.0001 Hex Nut Stainless Steel 1/4-20, 50PK | AB7GGP 22YK30

APPROVED VENDOR U55080.025.0001 kuusiomutteri ruostumaton teräs 1/4-20, 50PK

Varastossa
Tuote: AB7GGP Malli: U55080.025.0001Ristiviite: 22YK30

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316
Korkeus7/32 jalkaa
Materiaali316 Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
Leveys7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1652
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U55080.025.0001 kuusiomutteri ruostumaton teräs 1/4-20, 50PK
€7.53 /pakkaus