Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U53460.016.0001 Lukkoaluslevy Ulkoinen ruostumaton teräs #8, 50PK | AB7EPK 22UJ25

APPROVED VENDOR U53460.016.0001 Ulkoinen lukkoaluslevy ruostumatonta terästä #8, 50PK

Varastossa
Tuote: AB7EPK Malli: U53460.016.0001Ristiviite: 22UJ25

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Sopii pulttikokoihin#8
Sisällä Dia.0.168 "
Materiaali410 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.365 "
Rockwellin kovuusC40
Paksuus0.018 "
TyyppiUlkoinen hammas, tyyppi A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U53460.016.0001 Ulkoinen lukkoaluslevy ruostumatonta terästä #8, 50PK
€1.73 /pakkaus