Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51876.016.0150 Wood Screw Flat #8X1 1/2 L, 100PK | AB9LGW 2DV28

APPROVED VENDOR U51876.016.0150 Puuruuvitaso #8X1 1/2 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9LGW Malli: U51876.016.0150Ristiviite: 2DV28

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.313 "
Head TypeTasainen
Pituus1.5 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3532
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318120000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDrive TypeKuljettajan kokoSuorittaa loppuunPää Dia.Pään korkeusPituusMateriaaliKokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 115016-PG Puuruuvilevy #10x3l - 100 kpl pakkaus | AB9LHP 2DV46 115016-PGura-11 / 32 "tavallinen0.359 "-3"18-8 ruostumaton teräs#10€297.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51876.016.0150 Puuruuvitaso #8X1 1/2 L, 100PK
€16.35 /pakkaus