Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51862.019.0038 Koneen ruuviristikko ruostumaton teräs 10-32 X 3/8L, 100PK | AB9DTT 2CE70

APPROVED VENDOR U51862.019.0038 Koneen ruuviristikko ruostumaton teräs 10-32 X 3/8L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9DTT Malli: U51862.019.0038Ristiviite: 2CE70

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€15.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.448-0.425 "
Pään korkeus0.118 - 0.103 "
Head Typesitoa
Pituus3 / 8 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2529
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51862.019.0038 Koneen ruuviristikko ruostumaton teräs 10-32 X 3/8L, 100PK
€15.38 /pakkaus