Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51740.021.0001 kuusiomutterikoneen ruuvi 12-24, 100PK | AB3YNC 1WA97

APPROVED VENDOR U51740.021.0001 kuusiomutterikoneen ruuvi 12-24, 100PK

Varastossa
Tuote: AB3YNC Malli: U51740.021.0001Ristiviite: 1WA97

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko# 12-24
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus5 / 32 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriKoneen ruuvimutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKoneen ruuvi
Leveys7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2727
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51740.021.0001 kuusiomutterikoneen ruuvi 12-24, 100PK
€10.68 /pakkaus