Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51740.006.0001 kuusiomutterikoneen ruuvi 0-80, 100PK | AB3YMF 1WA77

APPROVED VENDOR U51740.006.0001 kuusiomutterikoneen ruuvi 0-80, 100PK

Varastossa
Tuote: AB3YMF Malli: U51740.006.0001Ristiviite: 1WA77
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
€7.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko# 0-80
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus3 / 64 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriKoneen ruuvimutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKoneen ruuvi
Leveys5 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.014
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51740.006.0001 kuusiomutterikoneen ruuvi 0-80, 100PK
€7.09 /pakkaus