Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51730.087.0001 Locknut Thin Nylon Insert Stainless Steel 7/8-9, 5PK | AB6YVT 22RW42

APPROVED VENDOR U51730.087.0001 lukkomutteri ohut nailon sisäosa ruostumatonta terästä 7/8-9, 5PK

Varastossa
Tuote: AB6YVT Malli: U51730.087.0001Ristiviite: 22RW42 / 42KP04
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
€51.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
VerrattavissaA2 ruostumaton teräs
Dia / kierteen koko7 / 8 "-9
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus1"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriNailonistukka
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiOhut nailonlisäosalla
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2214
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51730.087.0001 lukkomutteri ohut nailon sisäosa ruostumatonta terästä 7/8-9, 5PK
€51.67 /pakkaus