Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51730.012.0001 Hex Jam Locknut 18-8 Sst 5-40, 50PK | AB8UPF 29DR66

APPROVED VENDOR U51730.012.0001 kuusiotukilukkomutteri 18-8 Sst 5-40, 50PK

Varastossa
Tuote: AB8UPF Malli: U51730.012.0001Ristiviite: 29DR66 / 42KN92
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
€6.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Jam lukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
VerrattavissaA2 ruostumaton teräs
Dia / kierteen koko# 5-40
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus0.163 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriNailonistukka
Rockwellin kovuusB80 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiNylon-insertillä
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0333
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51730.012.0001 kuusiotukilukkomutteri 18-8 Sst 5-40, 50PK
€6.04 /pakkaus