Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51718.112.0001 Hex Locknut 18-8 Stainless Steel 1-1/8-7, 5PK | AB8UPC 29DR63

APPROVED VENDOR U51718.112.0001 kuusiokolomutteri 18-8 ruostumaton teräs 1-1/8-7, 5PK

Varastossa
Tuote: AB8UPC Malli: U51718.112.0001Ristiviite: 29DR63 / 42KN88

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€877.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
VerrattavissaA2 ruostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 1 / 8-7 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus1.281 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriNailonistukka
Rockwellin kovuusB80 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko8
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas nailonlisällä
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.56
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51718.112.0001 kuusiokolomutteri 18-8 ruostumaton teräs 1-1/8-7, 5PK
€877.22 /pakkaus