Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51718.100.0001 lukkomutteri raskas nailonsisäosa ruostumatonta terästä 1-8, 5PK | AB6YQU 22RV48

APPROVED VENDOR U51718.100.0001 lukkomutteri, raskas nailonsisäosa ruostumatonta terästä 1-8, 5PK

Varastossa
Tuote: AB6YQU Malli: U51718.100.0001Ristiviite: 22RV48 / 42KN87

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
VerrattavissaA2 ruostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 "-8
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus1.125 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriNailonistukka
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas nailonlisällä
Leveys1.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0814
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51718.100.0001 lukkomutteri, raskas nailonsisäosa ruostumatonta terästä 1-8, 5PK
€113.51 /pakkaus