Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51718.075.0001 Lukitusmutteri Raskas Nylon Insert ruostumaton teräs 3/4-10, 5PK | AB6YQR 22RV46

APPROVED VENDOR U51718.075.0001 lukkomutteri, raskas nailoninsisä, ruostumaton teräs 3/4-10, 5PK

Varastossa
Tuote: AB6YQR Malli: U51718.075.0001Ristiviite: 22RV46 / 42KN85

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€379.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
VerrattavissaA2 ruostumaton teräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus8 / 9 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriNailonistukka
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas nailonlisällä
Leveys1 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5157
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51718.075.0001 lukkomutteri, raskas nailoninsisä, ruostumaton teräs 3/4-10, 5PK
€379.00 /pakkaus