Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51680.011.0050 Metalliruuvilevy #4 1/2 tuuman pituus, 100PK | AB3XMB 1VU97

APPROVED VENDOR U51680.011.0050 Metalliruuvi litteä #4 1/2 tuumaa pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AB3XMB Malli: U51680.011.0050Ristiviite: 1VU97 / 155U75

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#1
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82-80 astetta
Pää Dia.0.212-0.191 "
Pään korkeus0.067 "(viite)
Head TypeTasainen
Pituus1 / 2 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#4
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0526
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51680.011.0050 Metalliruuvi litteä #4 1/2 tuumaa pituus, 100PK
€4.99 /pakkaus