Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51651.016.0050 Metalliruuvi kuusio #8 1/2 tuuman pituus, 100PK | AB3ZFJ 1WE41

APPROVED VENDOR U51651.016.0050 Metalliruuvi kuusio #8 1/2 tuuman pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AB3ZFJ Malli: U51651.016.0050Ristiviite: 1WE41 / 155V13
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
€16.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään korkeus0.11 - 0.096 "
Head TypeHex-aluslevy
Pituus1 / 2 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.149
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDrive TypeKuljettajan kokoSuorittaa loppuunPään kulmaPää Dia.Pään korkeuseräPituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 696467-PG Metalliruuvi kuusioaluslevy #8 2 tuuman pituus - 100 kpl pakkaus | AB2JCD 1MB69 696467-PGUra / kuusiokolo1 / 4 "Sinkitty-0.348 "0.11 "Peltiruuvi2"€25.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51651.016.0050 Metalliruuvi kuusio #8 1/2 tuuman pituus, 100PK
€16.89 /pakkaus