Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4JX81 -hihnapyörän laipan ulkohalkaisija 3-1 / 2 tuumaa | AD8FPB

APPROVED VENDOR 4JX81 Hihnapyörän pyörän ulkohalkaisija 3-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8FPB Malli: 4JX81

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRihnapyörä
Laakerityyppitavallinen
SuunniteltuVaijeri
Silmakoukku sisäpuolella Dia.7 / 32 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Maks. Kaapelin koko5 / 16 "
Kiinnitysreikä Dia.1 / 4 "
Pyörän sisäpuoli Dia.3"
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän ulkohalkaisija.3-1 / 2 "
Levyn leveys5 / 8 "
Työkuorman raja1550 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.09
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8483509080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiinnitysreikä Dia.Työkuorman rajaHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4JX64 Hihnapyörän lohko kääntyvä silmä 525 Lb. | AD8FNH 4JX64-525 lb€20.49
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4JX65-hihnapyörän lohkoköysi 525 Lb. | AD8FNJ 4JX653 / 16 "525 lb€13.30
HYVÄKSYTTY Myyjä 4JX66 hihnapyörän vaijeri kiinteä silmä 525 paunaa | AD8FNK 4JX66-525 lb€15.66
HYVÄKSYTTY Myyjä 4JX67 Hihnapyörän lohkon kääntökoukku 525 Lb. | AD8FNL 4JX67-525 lb€37.14
HYVÄKSYTTY Myyjä 4JX68 Hihnapyörän lohko kääntyvä silmä 600 lb | AD8FNM 4JX68-600 lb€23.40
HYVÄKSYTTY Myyjä 4JX69 -hihnapyörän lohko 600 Lb. Pyörän ulkohalkaisija 2 tuumaa | AD8FNN 4JX693 / 16 "600 lb€17.10
HYVÄKSYTTY VENDOR 4JX70 -hihnapyörän lohko kiinteä silmä 600 Lb. | AD8FNP 4JX70-600 lb€23.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4JX81 Hihnapyörän pyörän ulkohalkaisija 3-1/2 tuumaa
€47.22 / yksikkö