Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51566.006.0018 Pistorasia Ruuvi Ruostumaton Teräs 0-80 X 3/16, 100PK | AB8NKM 26LE32

APPROVED VENDOR U51566.006.0018 Pistorasian ruuvi litteä ruostumaton teräs 0-80 X 3/16, 100PK

Varastossa
Tuote: AB8NKM Malli: U51566.006.0018Ristiviite: 26LE32

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko# 0-80
Aseman koko1 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.9 / 64 "
Pään korkeus1 / 32 "
Head TypeTasainen
Pituus pään alla3 / 16 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus85,000 psi
Rockwellin kovuusB80 - C32
Temp. alue- 58 astetta F - 302 astetta F
Kieli Dia.#0
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3 / 16 "
Kierteen koko80
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318156010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoAseman kokoPää Dia.Pään korkeusHead TypeeräPituus pään allaMin. VetolujuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1FY51 Pistorasiaruuvi Vakio ruostumaton teräs 8-32x3/4 - 50 kpl pakkaus | AA9UYX 1FY51# 8-329 / 64 "5 / 16 "5 / 64 "StandardiKuusiokoloruuvi3 / 4 "80,000 psi€44.20
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1FY55 hylsyruuvi vakio ruostumaton teräs 10-24x3/4 - 50 kpl pakkaus | AA9UYY 1FY55# 10-245 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "StandardiKuusiokoloruuvi3 / 4 "80,000 psi€56.28
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1FY56 Pistorasiaruuvi Vakio ruostumaton teräs 10-24x1 - 25 kpl pakkaus | AA9UYZ 1FY56# 10-245 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "StandardiKuusiokoloruuvi1"80,000 psi€33.25
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1FY58 Pistorasiaruuvi Vakio ruostumaton teräs 10-32x1/2 - 25 kpl pakkaus | AA9UZA 1FY58# 10-325 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "StandardiKuusiokoloruuvi1 / 2 "80,000 psi€30.14
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1FY65 Pistorasiaruuvi Vakio ruostumaton teräs 1/4-20x3/4 - 25 kpl pakkaus | AA9UZB 1FY651 / 4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "StandardiKuusiokoloruuvi3 / 4 "80,000 psi€36.81
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1FY67 Pistorasiaruuvi Vakio ruostumaton teräs 1/4-20x1-1/4 - 25 kpl pakkaus | AA9UZD 1FY671 / 4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "StandardiKuusiokoloruuvi1.25 "80,000 psi€41.59
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1FY68 Pistorasiaruuvi Vakio ruostumaton teräs 1/4-20x1-1/2 - 10 kpl pakkaus | AA9UZE 1FY681 / 4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "StandardiKuusiokoloruuvi1.5 "80,000 psi€27.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51566.006.0018 Pistorasian ruuvi litteä ruostumaton teräs 0-80 X 3/16, 100PK
€16.67 /pakkaus