Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51500.025.0075 Vaunupultti ruostumaton teräs 1/4-20 X 3/4L, 100PK | AB3TBJ 1VB80

APPROVED VENDOR U51500.025.0075 Vaunupultti ruostumatonta terästä 1/4-20 X 3/4L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB3TBJ Malli: U51500.025.0075Ristiviite: 1VB80 / 164W31

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko17 / 64 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.594-0.563 "
Pään korkeus0.145 - 0.125 "
Head TypePyöreä
Pituus3 / 4 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Neliön korkeus0.156 - 0.125 "
Neliön leveys0.26 - 0.245 "
Vetolujuus100-150 KSI
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.67
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi7318152051
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51500.025.0075 Vaunupultti ruostumatonta terästä 1/4-20 X 3/4L, 100PK
€22.42 /pakkaus