Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51450.031.0001 Spring Lock Washer Standard Stainless Steel 5/16, 50PK | AB7KCX 23NJ51

APPROVED VENDOR U51450.031.0001 Jousilukkoaluslevy, vakio ruostumaton teräs 5/16", 50PK

Varastossa
Tuote: AB7KCX Malli: U51450.031.0001Ristiviite: 23NJ51 / 42KM67

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousilukko aluslevy
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
Sisällä Dia.0.314 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.583 "
Paksuus0.078 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0914
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51450.031.0001 Jousilukkoaluslevy, vakio ruostumaton teräs 5/16", 50PK
€6.30 /pakkaus