Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51450.012.0001 Split Lock Washer Standard Stainless Steel #5, 50PK | AB7ERH 22UJ69

APPROVED VENDOR U51450.012.0001 Jaettu lukkoaluslevy, vakio ruostumaton teräs #5, 50PK

Varastossa
Tuote: AB7ERH Malli: U51450.012.0001Ristiviite: 22UJ69 / 42KM64

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Sopii pulttikokoihin#5
Sisällä Dia.0.127 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.236 "
Rockwellin kovuusC35
Paksuus0.031 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51450.012.0001 Jaettu lukkoaluslevy, vakio ruostumaton teräs #5, 50PK
€2.60 /pakkaus