Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51450.009.0001 Split Lock Washer Standard Stainless Steel #3, 50PK | AB7EPG 22UJ22

APPROVED VENDOR U51450.009.0001 Jaettu lukkoaluslevy, vakio ruostumaton teräs #3, 50PK

Varastossa
Tuote: AB7EPG Malli: U51450.009.0001Ristiviite: 22UJ22 / 42KM63

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Sopii pulttikokoihin#3
Sisällä Dia.0.101 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.195 "
Rockwellin kovuusC35
Paksuus0.025 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0032
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51450.009.0001 Jaettu lukkoaluslevy, vakio ruostumaton teräs #3, 50PK
€2.21 /pakkaus