Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51410.112.0001 Litteä aluslevy Paksu ruostumaton teräs 1-1/8 tuumaa, 5PK | AB7EGC 22UG46

APPROVED VENDOR U51410.112.0001 Litteä aluslevy Paksu ruostumaton teräs 1-1/8 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AB7EGC Malli: U51410.112.0001Ristiviite: 22UG46 / 42KM27

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Sopii pulttikokoihin1.125 "
Sisällä Dia.1.156 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.2.25 "
Paksuus0.219 "
TyyppiPaksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.428
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51410.112.0001 Litteä aluslevy Paksu ruostumaton teräs 1-1/8 tuumaa, 5PK
€49.34 /pakkaus