Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 21AA85 Ilmaruiskuhiomakone 22000 rpm | AB6EEP

SPEEDAIRE 21AA85 Air Die hiomakone 22000 rpm

Varastossa
Tuote: AB6EEP Malli: 21AA85

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Die Grinder
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
alasin7 "Laajennettu
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4
Laakerityyppipallo
Iskut minuutissa600
CFM @ täysi kuorma16.0
Holkki1 / 4 "
Velvollisuusgeneral
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus22,000 rpm
Hiomakoneen tyyppiSuoraan
Kahva materiaaliAlumiini kumikahvalla
Kahvan tyyppiD-kahva
KoteloAlumiini
HP0.5
Maks. Pultin kapasiteetti1-3 / 4 "
Max. vääntömomentti1600 jalkaa-lb.
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus13 "
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiO-rengas
Neliön aseman koko1"
TyyliD-kahva
kuristaaVipu
Työkalun paino15.7 lb
Vääntömomentin alue220-1450 jalkaa-lb.
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikuristaaKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaMuuttuva nopeusVelvollisuusVapaa nopeusKahva materiaaliHPHinta
SPEEDAIRE 12V734 -murskain, suora 30 k / min 0.3 hv 13 cfm | AA4PCV 12V734Turvavipu3.013.0EiTeollinen30,000 rpmAlumiini0.3€264.98
SPEEDAIRE 12V735 -murskain, suora 20 k / min 0.4 hv 11 cfm | AA4PCW 12V735Turvavipu1.611.0KylläTeollinen20,000 rpmYhdistetty0.4€498.88
SPEEDAIRE 12V736 -murskain, suora 25 k / min 0.35 hv 11 cfm | AA4PCX 12V736Turvavipu1.611.0KylläTeollinen25,000 rpmYhdistetty0.35€293.12
SPEEDAIRE 21AA82 Ilmaruiskuhiomakone 20000 rpm | AB6EEL 21AA82Vipu416Kyllägeneral20,000 rpmARG0.35€160.49
SPEEDAIRE 21AA86 -murskain 22000 rpm | AB6EEQ 21AA86Vipu416.0Kyllägeneral22,000 rpmYhdistetty0.5€115.07
SPEEDAIRE 21AA87 kuparimylly 22000 rpm 4 cfm | AB6EER 21AA87Vipu416.0Kyllägeneral22,000 rpmAlumiini kumikahvalla0.5€66.82
SPEEDAIRE 21AA88 Ilmaruiskuhiomakone 22000 rpm | AB6EET 21AA88Vipu416.0Kyllägeneral22,000 rpmAlumiini kumikahvalla0.5€126.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 21AA85 Air Die hiomakone 22000 rpm
€122.84 / yksikkö